YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
【YAMAHA】子乗せ付き電動アシスト自転車 20インチ PAS babby(2026年モデル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66770545
品番
PA20BB
参考基準価格(税別)
¥171,818
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
どなたにも扱いやすいコンパクトな後ろ子乗せモデル
色
マットユーカリ
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
142以上(幼児2人同乗145以上)
走行距離(km)
オートエコモード:77 / スマートパワーモード:58 / 強モード:51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません