3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード 防水スプレー スエード靴専用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
66770676
品番
SG-P170SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スエード靴専用。しっかり防水し、スエードにできやすいシミを防ぐ。スエードのもつ風合いをそこねない。
用途
スエード靴専用。
幅(mm)
52
容量(mL)
170
高さ(mm)
180
質量(g)
208
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
非水溶性