3M
3Mの 防水スプレー/撥水スプレー
スコッチガード 防水スプレー衣類・繊維製品用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
66770685
品番
SG-P170IS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
雨雪ドロをはじいて衣類・繊維製品をいつも快適、きれいなままを保ちます。
従来品より高い耐久はっ水性能を持つ製品なので、強い雨の日でも快適にお過ごし頂けます。
用途
防水・防シミに。
幅(mm)
52
容量(mL)
170
高さ(mm)
180
質量(g)
217
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
170mL
危険物の性状
水溶性