※サンプル画像

DeepHub デジタルホワイトボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66770701 品番 DHI-LCH65-MC410-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
仕様RS-232:1×RS-232、ガラス:防眩強化ガラス、タッチテクノロジータイプ:タッチテクノロジータイプ:IRタッチテクノロジ、タッチポイント:10、書き込みモード:指+ペン、応答時間:<10ms、有効なタッチ:2mm、ネットワークポート:RJ-45(10@@0M)、パワー:全周波数:15W×2、マイクピックアップ距離:遠方界のサウンドピックアップ:6 m-8 m(19.69 ft-26.25 ft)、マイク数:2、歪み:≦5% その他モース硬度スケール:7 材質金属ケーシング 寸法(mm)1485×941×87(58.46×37.04×3.43) 消費電力(W)150 電源100-240 VAC、 50/60 Hz 機能AGC、 Echo Cancellation コントラスト比1200:1 液晶パネル65インチ 解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps 保証期間メーカー:3年 視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178 設置方法壁掛け・床置き 入力端子3×USB3.0(1side/2back) スピーカー内蔵:2 動作温度(℃)0 〜 +45 バックライトDLED Wi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G) 総質量(kg)46 輝度(cd/m2)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする