仕様RS-232:1×RS-232、ガラス:防眩強化ガラス、タッチテクノロジータイプ:タッチテクノロジータイプ:IRタッチテクノロジ、タッチポイント:10、き込みモード:指+ペン、応答時間:<10ms、有効なタッチ:2mm、ネットワークポート:RJ-45(10@@0M)、パワー:全周波数:15W×2、マイクピックアップ距離:遠方界のサウンドピックアップ:6 m-8 m(19.69 ft-26.25 ft)、マイク数:2、歪み:≦5%
その他モース硬度スケール:7
材質金属ケーシング
寸法(mm)1707×1066×87(67.2×41.97×3.43)
消費電力(W)300
電源100-240 VAC、50/60 Hz
機能AGC、Echo Cancellation
液晶パネル75インチ
輝度:350 cd/m2
解像度【液晶パネル】3840(H)×2160(V)、【カメラ】4K@30fps
保証期間メーカー:3年
視野角【液晶パネル】H: 178°/V: 178°、【カメラ】H: 178/ V: 178
設置方法壁掛け・床置き
入力端子3×USB3.0(1side/2back)
スピーカー内蔵:2
動作温度(℃)0 〜 +45
コントラスト50.00069444
バックライトDLED
Wi-Fi1×Wi-Fi(2.4G/5G)、1×Hotspot(2.4G/5G)
総質量(kg)65