正面

4901121203294 ネピア トイレットロール 王子ネピア 66772216 4901121203294 ネピア トイレットロール 王子ネピア 66772216

ネピア トイレットロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4ロール) 注文コード66772216 品番4901121203294
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ふんわりとやぶれにくさ・どっちも。
ふんわりなめらかさ製法とエンボス加工でやわらかさとなめらかさを実現。
丈夫でやぶれにくく、ふわっとプレミアムな肌ざわり。
フレッシュパルプ100%製品です。
バイオマスインキ、バイオマスフィルム採用。

タイプシングル FSC認証認定 FSC認証番号C018118 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190206・210357 バイオマス配合率(%)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする