正面

4987072100677 Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ 小林製薬 66772365 4987072100677 Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ 小林製薬 66772365

Sawaday+ Woman’s Aroma 巡りのハーバルアロマ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(70mL) 注文コード 66772365 品番 4987072100677
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

女性の心身のゆらぎを考えた巡りの香りで日々の暮らしをサポートする機能性芳香剤です
心落ち着くハーバルシトラス調の香りです
使用期間:約1〜2ヶ月(スティック6本の場合)※風が直接当たる場所、室温が高いなどの場合や季節により、極端に早くなくなることがあります

タイプつめかえ用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量70mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする