締付けアンカー ”クイックワン” TQRタイプ(テーパーボルト式・懸垂物取り付け用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66772995 品番 TQR-4060
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。
ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。
アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。
懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。

用途コンクリートへの懸垂物取付けに。 材質スチール製 全長(mm)84 ねじ径M12、六角高ナット:W1/2 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)14 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)67 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)30.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする