ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25本)
注文コード
66773011
品番
BGS-1210
参考基準価格(税別)
¥23,225
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじ径
M12
材質
ステンレス
全長(mm)
100
ねじ長さl(mm)
49
埋め込み深さ(mm)
61以上
下穴径(Φmm)
12
最大引張荷重(kN)
22.7
ナット二面幅(mm)
19
取付け物厚(mm)
最大22
穿孔深さ(mm)
68以上