TQSR-3045 テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 66773020 TQSR-3045 テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ ユニカ 66773020

テーパーボルト式アンカー クイックワンR-NUT(懸垂物専用) TQSRタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード66773020 品番TQSR-3045
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

規定トルクでカラーナットが破断落下することで施工完了の確認ができます。
ボルトがねじ込み安全深さに達するとカラーナットが更に落下し、目視確認が可能です。
アンカー施工の作業性と施工品質を両立します。
懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。
荷重に対して追従拡張するので安定した強度を発揮します。

材質ステンレス 全長(mm)64 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)52 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)20.9 外径(mm)12 穿孔径(mm)12.5

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする