ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
66773038
品番
BG-1090D
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじ径
M10
全長(mm)
90
ねじ長さl(mm)
46.5
下穴径(Φmm)
10
取付け物厚(mm)
最大22
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
表面処理
溶解亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
52以上
最大引張荷重(kN)
14.7
ナット二面幅(mm)
17
穿孔深さ(mm)
60以上