AMPHENOL
FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 50個入
10129379-902003BLF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
66773055
品番
10129379-902003BLF
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6295
アズワン品番
65-7578-26
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表