ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの 石膏ボード用アンカー
ユニカの ボードアンカー
ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
66773056
品番
BG-1612D
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ径
M16
全長(mm)
120
ねじ長さl(mm)
59
下穴径(Φmm)
16
取付け物厚(mm)
最大25
材質
スチール、ウェッジ:ステンレス
表面処理
溶解亜鉛めっき
埋め込み深さ(mm)
71以上
最大引張荷重(kN)
34.0
ナット二面幅(mm)
24
穿孔深さ(mm)
80以上