ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
PCアンカー PCタイプ・Wねじ(スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
66773239
品番
PC-3020
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
中空PC板、天井吊りボルト専用のめねじアンカー。
専用ビットはクロス刃とストッパー付で、安定した穿孔。
専用打込棒(手打用)は施工完了の打痕マーク機能付き。
材質
スチール
全長(mm)
20
ねじ径
W3/8
ねじ長さ(mm)
9
埋め込み深さ(mm)
20
適合材
PC板、中空PC板、ハーフPC板
最大引張荷重(kN)
11
外径(mm)
12
穿孔径(mm)
12.5