ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリートプラグ
ユニカの 中空プラグ
中空プラグ NAタイプ(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
66773309
品番
NA-3
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
適合材
中空構造壁、コンクリート、ブロック、レンガ
使用ビス(mm)
取付物厚+30以上
ボード厚さ(mm)
最適:3〜8