CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
CKD ソレノイドバルブ 100 V ac21.5 Mpa
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66773317
品番
AB21-02-2-A-AC100
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
直動式2方弁 AB21
直動式2ポート電磁弁 配線が容易なリード線付
仕様
●電源電圧:100 V ac●ポート数:2●操作:ダイレクト●接続:1/4 in Rc メス●呼び径:1/4インチ●デフォルト バルブ位置:NC●使用流体/用途:空気, 油, 水●タイプ:2/2●オリフィス直径:2mm●ボディ材質:アルミニウム,真鍮●最大使用圧力:1.5 Mpa●操作温度範囲:-20 → +50℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:500-4603
アズワン品番
65-8038-82