BS-10100 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773580 BS-10100 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773580 BS-10100 ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ 66773580

ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 66773580 品番 BS-10100
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。

用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。 材質ステンレス 全長(mm)100 タイプスリーブ打込み式 ねじ径M10 ねじ長さ(mm)65 二面幅(mm)17 埋め込み深さ(mm)40 適合材コンクリート 使用厚さ(mm)最大:40 最大引張荷重(kN)20.2 外径(mm)14 穿孔深さ(mm)45 スリーブ長(mm)40
注意
※最大引張荷重はメーカー実測で、規格値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする