ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの グリップアンカー
ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
66773598
品番
BS-12100
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
用途
機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。
材質
ステンレス
全長(mm)
100
タイプ
スリーブ打込み式
ねじ径
M12
ねじ長さ(mm)
50
二面幅(mm)
19
埋め込み深さ(mm)
50
適合材
コンクリート
使用厚さ(mm)
最大:25
最大引張荷重(kN)
30.6
外径(mm)
17.3
穿孔深さ(mm)
56
スリーブ長(mm)
50
注意
※最大引張荷重はメーカー実測で、規格値ではありません。