曜日別特売
4651280N ピペッティングシステム(マニュアル) Finn 66773798

ピペッティングシステム(マニュアル)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1本注文コード66773798品番4651280N
参考基準価格(税別)¥32,780販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消
▼チップの装着のOn/Offの確認が容易
▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現
▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール
ClipTip(専用チップ)
▼インターロッキング、スナ
▼ClipTip 12.5 Extがより微量分注を高精度に。

仕様●容量固定●容量(μL):10●カラーコード:ピンク●適合ClipTip:ClipTip 12.5 Ext●スナップ&リップシールを採用アズワン品番65-5641-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする