プロト
タップアダプター M6-M12
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66774648
品番
PGR0169
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
特記
先端のホルダー部を締め込むことにより、様々なサイズの四角シャンクをつかむことの出来るタップホルダー
材質
カーボンスチール
色
ブラック
サイズ
M6-M12
内容
1個
使用箇所
汎用
関連部品
品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151