EVERNEW(エバニュー)
折りたたみハードル専用運搬車3
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
42日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66774787
品番
EGA343
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
その名の通り折りたたみハードルの専用運搬車
仕様
●幅83cm×奥行84.5cm×高さ98cm●キャスター:直径15cm●重量:25kg●材質:スチール●ハードル運搬車積載台数:教育用(幅100cm)/20台、教育用(幅110cm)/20台、教育用(幅120cm)/10台、検定・規格品(幅120cm)/不可●工具組立●0.5H/2人●日本製
アズワン品番
65-9685-52
もっと見る