ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 おの型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード66774849 品番BTHJ-GM550P-T2
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥328
販売価格(税別)
298
この商品はインク色など4種類から選べます 他の種類を見る
線幅(mm)4.5〜5 インク色 本体長さ(mm)139.5 ペン先オノ型 デザインジャギ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする