寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
ガテン無敵マーカーPRO×北斗の拳 極太
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
赤
注文コード
66774867
品番
BTHR-GMGDP-T2
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
線幅(mm)
10×18
インク色
赤
本体長さ(mm)
165.5
ペン先
極太
デザイン
ラオウ