SPREADFAST
SPREADFASTの 冷却(制御機器)
SPREADFASTの ブロワ
SPREADFASTの ブロワその他関連用品
ヒートパイプ 長さ:250mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66774979
品番
SF-10-250-S
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
SPREADFAST銅製熱パイプ
銅製熱パイプ 作動流体: 脱イオン水 焼結芯構造 熱抵抗が低く、効果的に熱伝導
仕様
●併用可能製品:ヒートパイプ●長さ:250mm●寸法:10 x 250mm●直径:10mm●材料:銅●コード番号:867-0957
アズワン品番
65-8079-99