正面斜め画像

CDHM206WH ハロゲンヒーター シーネット 66775260 CDHM206WH ハロゲンヒーター シーネット 66775260 CDHM206WH ハロゲンヒーター シーネット 66775260 CDHM206WH ハロゲンヒーター シーネット 66775260

ハロゲンヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66775260 品番CDHM206WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハロゲン管採用で寒い場所でもすぐに使える瞬間暖房。足元もしっかり暖かい上下切替ヒーター。 持ち運びに便利な取っ手付き。

用途寝室、子ども部屋、トイレ、脱衣場など小部屋の暖房として 質量(kg)1.7 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×122×305 温度調節2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする