正面斜め画像
シーネット
シーネットの 暖房用品
シーネットの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
カーボンヒーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66775278
品番
CDTM504WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
すぐに暖かい速暖カーボンヒーター。ワイドに暖かい首振り機能搭載。簡単操作。持ち運びに便利な取っ手付き。
用途
リビング、キッチン、子ども部屋、事務所など
仕様
首振り機能あり
質量(kg)
3.8
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
289×285×652
温度調節
2段階