SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ファンモータ
SUNONの ファンモータ本体
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66775880
品番
MF60151VX-1000U-A99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421
アズワン品番
65-8088-10