東洋技研
東洋技研の キャビネット / プラボックス
東洋技研の キャビネット
東洋技研の キャビネットパーツ
DINレール取付用端子アクセサリ エンドストップ HDVシリーズ 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
66777097
品番
HDV-2
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
シリーズクラスプ(PTU / PUW対応)
仕様
レール上に装着した機器を固定する金具
材質
鉄
種類
ストッパ
シリーズ
HDV
適合レール
DINレール(IEC35レール、IEC35レール+C型兼用レール)
アズワン品番
65-7588-28
併用可能製品
端子台