AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:4.8mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
66777124
品番
01663-00613
参考基準価格(税別)
¥7,670
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
Avdel Avex マルチグリップリベットのヘッドは 4.8 mm ( 3/16 )インチです 直径アルミ又はステンレススチールマルチグリップ機能。 薄いシート材での使用に最適です
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●リベット径:4.8mm●リベット長さ:2.9mm●下穴径:4.8mm●リベットボディ材質:ステンレス鋼●マンドレル材質:ステンレス鋼●締結板厚Min:1.6mm●締結板厚Max:6.3mm●色:ナチュラル●グリップ範囲最大:6.3mm●コード番号:218-4439
アズワン品番
65-7959-24