サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 収納・設備・保管・運搬用品
サンコー(三甲)の 薬品保管庫
サンコー(三甲)の 薬用コンテナー/トレー
サンボックス#14-シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66779450
品番
20142700GL802
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):14.3●材質:PP●外寸法(mm):418×305×156●有効内寸法(mm):359×259×140
アズワン品番
65-8887-33
名入れ
なし
注意
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。