曜日別特売
CDM5B32-150L ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC 66780108

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDM5B32-150L ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC 66780108
CDM5B32-150L ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC 66780108

ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)32シリンダストローク(mm)150仕様レーザ印字銘板注文コード66780108品番CDM5B32-150L
参考基準価格(税別)¥15,150販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

外部部品ステンレス鋼使用
シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼
コンパクト・軽量(コンパクトタイプ)
全長21%短縮※ 175mm→139mm
質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較

仕様レーザ印字銘板その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具基本形(両側めねじ)シリンダストローク(mm)150グリース工業用汎用グリース(GR-S)
関連資料:カタログ(1.7MB)取扱説明書:取扱説明書(1.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする