サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) N151.2A312604Gシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
66780667
品番
N151.2A312604G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,700
T-Max Q-カットチップ
コーティング超硬チップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
溝入れ加工用
低送り加工用
幅:7.93mm
仕様
●チップサイズ:60●la:7.925●re:0.83●勝手:勝手なし●材質/仕上:超硬●原産国:日本●コード番号:572-6379
アズワン品番
65-8209-22