曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
691133710008 基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66781367

基板用端子台 1337シリーズ 5mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66781367
品番
691133710008
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)値下げ
48,980

Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。

仕様
●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:18A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:1337●幅:9mm●コード番号:190-8492
アズワン品番
65-7767-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする