光モール
光モールの 研究関連用品・実験用必需品
光モールの 実験研究用素材
光モールの 実験研究用金属板
真鍮丸パイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66781778
品番
NO1385
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
展延性、絞り加工性、めっき性が良いです。
ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様
●直径(mm):3●厚さ(mm):0.5●長さ(mm):300●材質:真鍮(C2700T)
アズワン品番
65-9192-50