曜日別特売
NU 220 ECML/C3 ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm SKF(日本エスケイエフ) 66782724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径100mm レース幅34mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66782724品番NU 220 ECML/C3
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 180 mm となっています。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ

仕様●内径:100mm●外径:180mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:34mm●材質:スチール●静定格荷重:305kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:285kN●コード番号:209-2015アズワン品番65-7947-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする