エスコ
エスコの 袋・ラッピング用品
エスコの 紙袋
エスコの 手提袋
カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束(100枚)
注文コード
66782907
品番
EA927SB-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
マチ幅が広めの角底袋です。
仕様
●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
アズワン品番
65-9311-74