曜日別特売
POSB5 ロッド端 炭素鋼 ボア7.938mm 全長58.75mm UNF Thread Standard オス LDK 66783406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロッド端 炭素鋼 ボア7.938mm 全長58.75mm UNF Thread Standard オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66783406品番POSB5
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨、硬質クロムめっき ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅

仕様●内径:7.938mm●動定格荷重:5.9kN●静定格荷重:8.7kN●全体長さ:58.75mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:UNF●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2571アズワン品番65-7971-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする