ワンタッチパジャマ 97980シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード66783616 品番97980
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

肌ざわりがなめらかでやわらか。サイズもS〜4Lまで展開。

仕様●素材:ポリエステル65%・綿35%●裄丈:72cm●身幅バスト胸囲:96cm●着丈:67/74cm●総丈:88cm●股下:60cm アズワン品番65-8890-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする