設置が簡単で、企業、学校、イベント会場などの受付または窓口に適しています。
マスク着用警告:マスク着用の有無を認識し、リアルタイムでアラームを鳴らすことができます。
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意く
サーマルカメラ顔認証端末A70のデザイン性に優れたスリムな卓上スタンドセットです。測温サーモ顔認証端末:BS-K1TA70MI-T。画面サイズが7インチと見やすく、顔認識スピード0.2秒未満で測温偏差±0.3℃、測温距離も広く、高機能な人気モデルです。登録可能数量:顔画像6,000人、カード6,000枚、温度ログ100,000件チェックイン、チェックアウト、休憩、戻り、残業開始の状況を把握できます。測温ログはUSBメモリーで抽出可能です。顔認証型サーマルカメラが設置可能な卓上スタンドです。カメラ取付角度が調節可能です。六角棒レンチ付属。