NORGREN
NORGRENの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
NORGRENの スイッチ
NORGRENの 押しボタンスイッチ
オートスイッチ M/50/LSUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66784894
品番
M/50/LSU/5V
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
仕様
●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●定格電圧:10 → 170 V ac/dc, 10 → 240 V ac/dc●IP保護等級:IP66●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:218-0616
アズワン品番
65-7903-33