曜日別特売
19431160426 ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B ハーティング 66785199

ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66785199品番19431160426
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098

Han-Eco Bハウジング及びフード

仕様●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●接続方向:トップエントリー●コード番号:183-7059アズワン品番65-7566-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする