エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
コーン透明表示カバー EA983FTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66785418
品番
EA983FT-372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
仕様
●全長:575mm●厚み:0.08mm●重量:20g●材質:ポリエチレン(PE)●表示文字:立入禁止●文字色:白●カバーを上からかぶせるだけで取付簡単!標識コーンに早変わり!●70cmコーン用●表裏2面印刷
アズワン品番
65-9337-66