FB012940 Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ Thermo Fisher Scientific 66786915

Fisherbrand 細胞培養フラスコ 600mL FBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(8パック×5個)注文コード66786915品番FB012940
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

角度の付いたボトルネックデザインにより培養操作が簡単
幅広の広いベース型のため安定性が高い
重ねても安心のリム付き
書き込み面あり
フラスコの両側にメモリ
Non-Pyrogenic

仕様●ボトルタイプ:フラット●ネックタイプ:アングル●使用用途:組織培養用●容量:600mL●培養面積:182cm2●クロージャータイプ:プラグシールキャップ(青)●カラー:ナチュラル●1パック:5個入り●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CEアズワン品番65-4343-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする