曜日別特売
SFML-107-T2-S-D-SN 基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66787606

基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66787606品番SFML-107-T2-S-D-SN
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2146アズワン品番65-7556-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする