ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 詰替用 540mL

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード66788148 品番30973
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。

仕様●仕様:詰替用●容量(mL):540●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性 アズワン品番7-8557-11 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66788148
2025-09-12
用途:
毎日の食器洗い、メイク用の筆洗い
サービス業

安心して使える手荒れしにくい品質です。汚れもよく落ち泡切れもいいです!

2025-03-08
用途:
台所で使った
農・林・水産業

自然のものであり野菜にもいつも使って安心です。
又詰め替え用で経済的に使ってお得感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする