SFT40EC ベアリングユニット 2穴 40mm NSK(日本精工) 66788665

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングユニット 2穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66788665品番SFT40EC
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボルトフランジハウジングベアリングユニット x 2、40 mm シャフト 171.4 x 101.6 x 54.18 mm

仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:40mm●長さ:101.6mm●幅:54.18mm●深さ:171.4mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:143.5mm●コード番号:192-9914アズワン品番65-8033-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする