エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
LEDサイン電球 AC100V/1.4W/E26 EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66788909
品番
EA758XA-124
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
常夜灯、電飾、サイン用照明などに。屋内用。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDS1Y-G-G903●消費電力:1.4W●光色:黄●全光束(lm):-●口金:E26●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.016A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ45×84mm
アズワン品番
65-9277-05