LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ペンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 標準ペンチ
ペンチ(樹脂グリップ) ZPシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66789548
品番
ZP150
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
電気工事、土木、建築等の作業に
樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様
●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。
アズワン品番
67-0440-68