セキスイ
セキスイの 収納・設備・保管・運搬用品
セキスイの 薬品保管庫
セキスイの 薬用コンテナー/トレー
セキスイコンテナ Tシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20個)
注文コード
66789566
品番
CTF5Y
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
T-5用のフタです
仕様
●色:イエロー●外形寸法(mm)間口:329●外形寸法(mm)奥行:202●外形寸法(mm)高さ:22●適合コンテナ:T-5●材質:ポリプロピレン●JANコード:4901860278935
アズワン品番
65-8993-79