Legris(レグリ)
Legris(レグリ)の ホース
Legris(レグリ)の ブレードホース
BULKHEAD ELBOW 14MM 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
66789880
品番
3139 14 00
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,246
販売価格(税別)
¥
58,405
バスケットに入れる
Legris バルクヘッドエルボは、真空用途や圧力用途に最適です。プラスチックナットには O リングが付いています パネルに対するシーリングを最適化します
仕様
●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:215-0150
アズワン品番
65-7896-11